Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC 8 GB GDDR6-RAM PCIe x8 HDMI®, DisplayPort Übertaktet / Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996849-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     V516-004R
EAN/GTIN:
     4711377115421
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
MSI Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC 8 GB GDDR6-RAM PCIe x8 HDMI®,DisplayPort Übertaktet / Overclocked,Vulkan,NVIDIA G-Sync

MSI GEFORCE RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Grafikkarte 8 GB

GPU-Takt Base 1830 MHz / GPU-Takt Boost 2490 MHz
Nvidia GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
8 GB GDDR6-RAM mit

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 3072 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 6+2pol. PCIe · Bus-System: PCIe x8 · CUDA: Ja · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce RTX Gaming · GPU-Takt Base: 1830 MHz · GPU-Takt Boost: 2490 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten-Besonderheiten: Übertaktet / Overclocked,Vulkan,NVIDIA G-Sync · Grafikkarten-Modell: RTX 4060 · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Version: VENTUS 2X BLACK OC · HDCP: Ja · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Kühlung: Aktiv · NVIDIA G-SYNC: Ja · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 199 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher-Anbindung: 128 Bit · Systemstromversorgung (min.): 550 W · VR-Unterstützung: Ja · Übertragungsrate: 17 Gbit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
199 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce RTX Gaming
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Ja
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Besonderheiten:
Übertaktet / Overclocked | Vulkan | NVIDIA G-Sync
Grafikkarten-Modell:
RTX 4060
HDCP:
Ja
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
NVIDIA G-SYNC:
Ja
OpenGL-Version:
4.6
VR-Unterstützung:
Ja
GPU-Takt Boost:
2490 MHz
Systemstromversorgung (min.):
550 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
128 Bit
Übertragungsrate:
17 Gbit/s
GPU-Takt Base:
1830 MHz
Anzahl Stream-Prozessoren:
3072
Bus-System:
PCIe x8
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 6+2pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
VENTUS 2X BLACK OC
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, MSI, V516-004R, RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC, Chipsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 258,72*
€ 292,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 262,07*
€ 296,76*
€ 6,78*
ab € 265,03*
€ 302,00*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 264,87*
€ 312,14*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,89*
€ 351,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,34*
€ 418,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.