Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink KL-EXPWR Externer Power-Knopf Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996553-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     5999094005129
EAN/GTIN:
     5999094005129
Suchbegriffe:
Kolink
5999094005129
KL-EXPWR
Kolink KL-EXPWR Externer Power-Knopf Schwarz

Kolink KL-EXPWR - Externer Power Button mit Kabel - 1,65 m

Externer Power-Schalter von Kolink
Im Keycap-Look
Mit blauer LED
1,65 m Kabellänge

Du bist es leid dich ständig unter deine Gaming-Tischplatte zu bücken, um deinen PC einzuschalten? Dann ist dieser externe Power-Schalter von Kolink die perfekte Lösung! Im schicken Keycap-Look gehalten, platzierst du ihn einfach auf dem Tisch, fixierst ihn mit dem beiliegenden Klebestreifen und kannst dann deinen PC bequem ein- oder ausschalten.

Unter dem Schalter ist eine blaue LED, die dir auch gleich mitteilt, ob der PC an oder aus ist. Das 1,65 m lange Kabel wird einfach dort an das Mainboard angeschlossen, wo sonst Power- und LED-Schalter am Gehäuse verbunden sind.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Weitere technische Daten: LED-Farbe: Blau
LED: 5V Spannung, 30 mA Stromstärke
Kabellänge: 1650 mm
Anschlüsse: 2x Power, 2x Power LED

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Produkt-Art:
Externer Power-Knopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 10,53*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 10,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.