Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Axagon ADS-1PQN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M FTDI adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     102-2996534-MU
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADS-1PQN
EAN/GTIN:
     8595247907622
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der fortgeschrittene aktive AXAGON ADS-1PQN USB-Wandler erweitert den Computer einfach um eine serielle RS 232 Schnittstelle. Das höchste Maß an Kompatibilität unter USB Serial RS232 Adaptern durch Einsatz eines originalen und geschätzten Chips der schottischen Firma FTDI.

Das feste 1.5 m lange USB-A-Kabel eignet sich sowohl für die Verwendung mit einem Desktop-Computer als auch mit einem Laptop. Das Kabel ist mit vergoldeten Steckern und Kontakten ausgestattet, das sehr robuste Gehäuse des Adapters ist auch für industrielle Anwendungen geeignet. Die doppelte Abschirmung schützt die übertragenen Signale vor negativen Störungen.

Der Konverter ist ein ideales Computerzubehör zum Anschluss von Strichcodelesern, Kassendruckern, Scannern, Programmiergeräten für Mikrocontrollers, CNC-Maschinen, Modems, Aktualisierung oder Konfiguration von Set-Top-Boxen, Alarmanlagen, Switches, Funksprechgeräten und anderen Geräten.

Eingang:
• USB-480-Mbit/s-Schnittstelle (USB 2.0), abwärtskompatibel mit USB 1.1.
• Verbindungs-USB-Stecker Typ A male (Männchen) an einem festen 1.5 m langen Kabel.

Ausgang:
• 1x serielle RS232 Schnittstelle mit einem im Adaptergehäuse eingebauten DB9 Male (Männchen) Stecker.
• Einstellbare Übertragungsgeschwindigkeit - in einem Bereich von 300 Bit/s bis 250 kBit/s.
• Kompatibel mit 16C950 UART, rückwärtskompatibel mit 16C550, 16C650, 16C750 a 16C850.

Weitere Eigenschaften:
• Plug-and-Play-Unterstützung.
• FIFO-Buffer, der 256B sendet und 128B empfängt.
• Einstellbare Flusssteuerung Xon/Xoff, HW-basiert oder keine.
• Einstellbare Wortlänge 7 oder 8 Bit.
• Einstellbare Parität (gerade, ungerade, keine, Zeichen, Leerstelle), 1 oder 2 Stop Bits.
• Einstellbare Nutzung des FIFO-Bufferspeichers: für Empfang (64b– 4096B) und für Übertragung (64 – 4096B).
• Einstellbare Latenz 1 - 255 ms.
• Einstellbare Unterbrechung 0 - 10 000 ms (Lesen) / 0 - 10 000 ms (Eintragen).
• Einstellbare Einstellung bei Inaktivität 1 - 3600 Sekunden.
• Möglichkeit zur Aktivierung zusätzlicher Funktionen: Serial Enumerator, Serial Printer, Cancel If Power Off, Event On Surprise Removal, Set RTS On Close, Disable Modem Ctrl At Startup, Enable Selective Suspend.
• Einstellbare Port-Nummer von COM1 bis COM256.
• Der Adapter wird über den USB-Bus gespeist (Bus Power) - keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.
• Vergoldete Stecker und Kontakte sorgen für verlässliche Verbindung und durch Verhinderung der Oxidation sichern eine lange Nutzungsdauer des Wandlers.
• Kabelaußendurchmesser 5 mm, doppelt geschirmt.
• Einsatz vom originalen Chip FTDI FT232RL und Treiber der Serienleitung TI TRS213l.
• Maße vom Adaptergehäuse 35 x 56 x 17 mm, Kabellänge 1.5 m.
• Gewicht vom Adapter 83 g (einschl. Kabel).

Unterstützte OS:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 und neuer (Unterstützung von allen 32- und 64-Bit-Versionen von OS Windows), MacOS X 10.4.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher, Android in den meisten Versionen.
Anm.: Die Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert.

Die Verpackung enthält:
• USB-Seriell-Adapter mit festem USB-Kabel 1.5 m,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• verpackt in einer Kartonschachtel mit Aufhängung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Bandbreite
250 Kbit/s
Ursprungsland
China
Chipsatz
FTDI FT232RL
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
barcode readers, cash register printers, scanners, microcontroller programmers, CNC machines, modems, and to upgrade or configure set-top boxes, security devices, switches, transmitters and other devices
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
112 g
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Breite
35 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
83 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Zertifizierung
CE, RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 18,77*
Lager 102
94
1
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 18,78*
3
€ 6,95*
ab € 16,15*
€ 22,31*
1
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 32,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.