Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON USB 2.0 Adapterkabel [1x RS232-Stecker - 1x USB 2.0] ADS-1PQN 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996534-BP
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ADS-1PQN
EAN/GTIN:
     8595247907622
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
AXAGON USB 2.0 Adapterkabel [1x RS232-Stecker - 1x USB 2.0] ADS-1PQN

AXAGON ADS-1PQN Adapterkabel, RS-232 COM-Port auf USB 2.0 - FT232RL-Chip

Adapterkabel RS-232 serieller Port auf USB 2.0
Kompatibel bis 16C950 UART
Automatische Treiberinstallation
Weitgehend konfigiererbar

Wer ein Gerät mit seriellem RS-232-COM-Port mühelos mit einem USB-Port seines Rechners verbinden will, ist mit dem AXAGON ADS-1PQN bestens bedient, Dank des integrierten FT232RL-Chips von FTDI unterstützt sämtliche gängigen UART-Protokolle von 16C550 bis 16C950 mit einer einstellbaren Übertragungsrate von 300 bit/s bis 250 kbit/s.

Neben Flow Control, Wortlänge, Parität oder die COM-Port-Nummer von 1 bis 256 kann auch die FIFO-Puffer angepasst werden. Die dafür benötigten TI TRS213l-Treiber werden automatisch installiert.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell,USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RS232-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.5 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Maße (COM-Stecker): 35 x 56 x 17 mm (B x H x T)
Gewicht (mit Kabel): 83 g
Kabelumfang: 5 mm
Anschlüsse: 1x DB9 RS-232 serieller Stecker; 1x USB 2.0 (Typ A, max. 480 Mbit/s)
Chipsatz: FTDI FT232RL
Protokoll: 16C550, 16C650, 16C750, 16C850, 16C950 UART

Systemvoraussetzungen:
Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP und aufwärts, Windows Server 2003 und aufwärts, macOS 10.4 und aufwärts, Linux Kernel 2.6 und aufwärts

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RS232-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
Seriell | USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 15,19*
3
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 15,27*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 21,65*
1
€ 6,90*
ab € 19,81*
€ 24,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.