Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2996530-MU Herst.-Nr.: PW-PCIV-4-90W EAN/GTIN: 4718466013941 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Full Tower |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steigleitung enthalten | Ja |  | Steigleitungslänge | 900 mm |  | Anschluss 1 | PCI-e x 16 |  | Anschluss 2 | PCI-e x 16 |  | Kompatible Produkte | Lian Li O11D EVO, O11D EVO XL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 88,00* | € 110,80* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,01* | € 110,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 112,84* | € 140,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,20* | € 150,72* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 134,78* | € 166,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|