Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBC micro:bit MEFBATUV1 Batteriebox 2x Micro (AAA) (L x B x H) 52.5 x 25.8 x 15.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996488-BP
Hersteller:
     Micro:bit
Herst.-Nr.:
     MEFBATUV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
BBC micro:bit MEFBATUV1 Batteriebox 2x Micro (AAA) (L x B x H) 52.5 x 25.8 x 15.3 mm

BBC micro:bit Batteriefach 52,5 mm x 25,79 mm

2 x AAA-Batteriegehäuse
JST-Kabelsteckverbinder (kompatibel mit BBC micro:bit)

Diese Batteriebox ist für den Einsatz mit dem BBC micro:bit vorgesehen. Ideal für die Stromversorgung Ihres micro:bit unterwegs.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): ohne Schalter · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 25.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.3 mm · Produktabmessung, Länge: 52.5 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52.5 x 25.8 x 15.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.3 mm
Produktabmessung, Länge:
52.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.8 mm
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Ausführung (allgemein):
ohne Schalter
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: BBC micro:bit, MEFBATUV1, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
121
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,74*
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.