Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value USB-Kabel USB4® USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Schwarz Geschirmt 11.99.9086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995479-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.9086
EAN/GTIN:
     7630049627246
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Value USB-Kabel USB4® USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Schwarz Geschirmt 11.99.9086

VALUE USB4 Gen3x2 Kabel, 40 Gbit/s, 240 W, schwarz, 1 m

USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit besonders guter Schirmung
Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s
Unterstützt USB Power Delivery bis 48 V / 5 A (240 W)

USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C® Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48 V / 5 A (240 W).

Ausstattung:
USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C® Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48 V / 5 A (240 W).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB4® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB4®
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB4®
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,08*
1
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 14,82*
4
€ 6,95*
ab € 10,95*
€ 15,31*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,06*
€ 18,54*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.