Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     102-2995467-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0752
EAN/GTIN:
     7630049627475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Zur Nutzung (Kabelführung) im Außenbereich, z.B. zum Anschluss einer IP-Kamera

  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss außerhalb gelegener Komponenten (z.B. IP-Kameras)
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • UV-beständig
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litzendraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Achtung: Nicht für Erdverlegung geeignet. RJ-45 Anschlüsse müssen vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Power over Ethernet (PoE):
ja
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
PE
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
75 °C
product_article_net_weight:
65.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
product_article_gross_weight:
0.075 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Netzwerkkabel, Außenverkabelung, LSOH, Flammwidrig, SFTP, Netzwerkanschlusskabel, Internetkabel, PiMF, Ethernet-Kabel, RJ45-Kabel, Halogenfrei, TP-Kabel, Lan-Kabel, LAN-Kabel, PoE, PiMF-kabel, Kat6A, Twisted-Pair-Kabel, Raucharm, LSZH, Cat6A, TwistedPair
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,16*
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,18*
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,26*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,963*
€ 6,933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.