Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     102-2995466-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0759
EAN/GTIN:
     7630049627512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Zur Nutzung (Kabelführung) im Außenbereich, z.B. zum Anschluss einer IP-Kamera

  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss außerhalb gelegener Komponenten (z.B. IP-Kameras)
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • UV-beständig
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litzendraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Achtung: Nicht für Erdverlegung geeignet. RJ-45 Anschlüsse müssen vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Power over Ethernet (PoE):
ja
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
PE
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
75 °C
product_article_net_weight:
293 g
Verpackungshöhe:
34 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
product_article_gross_weight:
0.125 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel 10m, LSZH, Halogenfrei, Netzwerkanschlusskabel, Lan-Kabel, Flammwidrig, PiMF-kabel, PoE, LAN-Kabel, SFTP, LSOH, Ethernet-Kabel, Kat6A, Twisted-Pair-Kabel, Außenverkabelung, Cat6A, TwistedPair, Raucharm, PiMF, TP-Kabel, RJ45-Kabel, Internetkabel, Netzwerkkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 17,26*
1
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,27*
1
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 18,49*
3
€ 6,95*
ab € 14,71*
€ 19,82*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.