Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX USB-C® Dockingstation IB-DK2246AC Passend für Marke Dockingstations: Universal inkl. Kensington-Schloss, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992810-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61001
EAN/GTIN:
     4250078173342
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
ICY BOX USB-C® Dockingstation IB-DK2246AC Passend für Marke: Universal inkl. Kensington-Schloss,inkl. Ladefunktion,USB-C® Power Delivery

ICY BOX 61001 USB-C® Dockingstation

Anschluss A (bzw. Eingänge): USB-C®
Anschluss B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse,DisplayPort Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm,RJ45-Buchse,USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse C (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse C (USB 3.1)
Anzahl unterstützte Monitore: 3
Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
Besonderheiten: inkl. Kensington-Schloss,inkl. Ladefunktion,USB-C® Power Delivery

Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
Die Zukunft des Arbeitens bereits heute genießen - mit unserer neuen hybriden Notebook DockingStation mit DisplayLink® und DP Alt Mode Technologie. Diese innovative DockingStation ermöglicht die unabhängige Nutzung von bis zu drei 4K@60 Hz Monitoren und die Darstellung unterschiedlicher Bildschirminhalte. Dabei spielen Notebookhersteller oder Betriebssystem keine Rolle. Neben einer erstaunlichen Bildqualität bietet diese DockingStation auch beeindruckende Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s an sechs USB Type-A und Type-C® Schnittstellen. Sie können also Ihre externen Geräte problemlos anschließen und blitzschnelle Datenübertragungen genießen.

Sicherer Begleiter
Das verschraubbare Type-C® Datenkabel sorgt für eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen Notebook und DockingStation. Der Verlängerung der Lebensdauer dient die intelligente Wärmeableitung durch geschickt platzierte Lüftungsein- und auslässe. Diese sorgen für maximale Leistung auch bei starker Beanspruchung.

Verborgene Talente
Die praktische Lösung für einen aufgeräumten und produktiven Arbeitsplatz - Notebook DockingStation mit VESA® Montagewinkel! Mit dieser cleveren Methode können Sie Ihre DockingStation direkt an einer VESA® Halterung hinter Ihrem Monitor befestigen und schaffen damit einen übersichtlichen Schreibtisch.

Starke Unterstützung
Unsere Notebook DockingStation mit Power Delivery garantiert schnelles und sicheres Laden Ihrer Geräte mit bis zu 100 Watt. Damit laden Sie selbst leistungsstarke Notebooks in kürzester Zeit. Die eingebauten intelligenten Schutzmechanismen vermeiden Überhitzung und Überladung Ihrer angeschlossenen Geräte.

Ausstattung:
Flexibel: Mit der DisplayLink® und DP Alt Mode Technologie können bis zu drei Monitore mit 4K-Auflösung bei 60 Hz unabhängig voneinander betrieben werden, unabhängig vom Notebookhersteller oder Betriebssystem
Bitte beachten: Erforderliche Treiber bitte gemäß Anleitung installieren, dann steht die leistungsstarke und leicht zu verwendende DockingStation mit all ihren Leistungsmerkmalen Vorzügen zur Verfügung
Leistungsstark: Die hybride Notebook DockingStation verfügt über 100 Watt Power Delivery, um Ihr Notebook schnell und effizient aufzuladen
Klasse und Masse: Beeindruckende Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s stehen an vier USB Type-A und zwei USB Type-C Schnittstellen zur Verfügung
Sparfuchs: Das Ausschalten der DockingStation bei Nichtgebrauch spart nicht nur Strom, sondern erhöht auch die Lebensdauer Ihrer Geräte
Host Kompatibilität: USB Type-A, USB Type-C®, Thunderbolt™ 3/4 Type-C® Power Delivery und DP Alt Mode nur über Type-C® Hostcomputer mit Power Delivery und DP Alt Mode Unterstützung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse,DisplayPort Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,HDMI-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm,RJ45-Buchse,USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse C (USB 3.1),USB 3.2 Gen 2 Buchse C (USB 3.1) · Anzahl unterstützter Monitore: 3 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1 m · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: inkl. Kensington-Schloss,inkl. Ladefunktion,USB-C® Power Delivery · Passend für (Geräte): Notebook · Passend für Marke: Universal · Produktabmessung, Breite: 224 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91 mm

Lieferumfang:
ICY BOX IB-DK2246AC Notebook Dockingstation,Externes Netzteil,Stromkabel (EU),USB Type-C® zu Type-C®/Type-A (Adapter) Kabel,VESA® Montagewinkel (75x75, 100x100),6 x Schraube,Schraubendreher,Handbuch

Systemvoraussetzungen:
Windows®,macOS®,Chrome OS™,Ubuntu (Linux)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Abmessungen:
(B x H x T) 224 x 29 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse | HDMI-Buchse | Klinkenbuchse 3.5 mm | RJ45-Buchse | USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
224 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Passend für Marke Dockingstations:
Universal
Passend für (Geräte):
Notebook
Laptop-Dockingstation-Besonderheiten:
inkl. Kensington-Schloss | inkl. Ladefunktion | USB-C® Power Delivery
Anzahl unterstützter Monitore:
3
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, USB-Portblocker, docking station, ICY BOX, 61001, IB-DK2246AC, Multiport, Multiport Dock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 167,50*
€ 197,13*
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 203,38*
€ 4,50*
ab € 173,91*
€ 203,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 176,79*
€ 207,28*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 179,29*
€ 210,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
100
€ 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.