|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2992092-MU Herst.-Nr.: 6075689087 EAN/GTIN: 4024337091940 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein S1W-M12C4/AW-2PU Anschlusskabel 1 St.
Verbindungsleitung Typ S1W; M12 Buchse und Stecker 4-polig mit 2 Meter Leitungslänge
Verbindungsleitung Typ S1W, M12 Buchse und Stecker, Polzahl: 4, Kabellänge: 2 m, Außenmantel PUR, Farbe: schwarz, Buchsen und Steckerausrichtung: gerade, für die Verbindung von 4-poligen Sensoren an z. B. T-Adapter oder zur Verlängerung von 4-poligen Anschlussleitungen.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Typ (Hersteller-Typ): | S1W-M12C4/AW-2PU | ETIM FeatureGroupID: | EC001855 | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Bernstein, 6075689087, S1W-M12C4/AW-2PU |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 13,60* | € 19,59* |  |  |  | | 41 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 13,92* | € 19,91* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 18,36* | € 24,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,97* | € 24,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 19,59* | € 26,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|