|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2992091-MU Herst.-Nr.: 6075689086 EAN/GTIN: 4024337092039 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein S1W-M12A8/BW-2PU Anschlusskabel 1 St.
Verbindungsleitung Typ S1W; M12 Buchse und Stecker 8-polig mit 2 Meter Leitungslänge
Verbindungsleitung Typ S1W, M12 Buchse und Stecker, Polzahl: 8, Kabellänge: 2 m, Außenmantel PUR, Farbe: schwarz, Buchsen und Steckerausrichtung: gerade, für die Verbindung von 8-poligen Sensoren an z. B. T-Adapter oder zur Verlängerung von 8-poligen Anschlussleitungen.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Typ (Hersteller-Typ): | S1W-M12A8/BW-2PU | ETIM FeatureGroupID: | EC001855 | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus-Stecker, as-i kabel, Bernstein, 6075689086, S1W-M12A8/BW-2PU |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 23,63* | € 31,78* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 22,89* | € 32,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 27,42* | € 36,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 28,49* | € 37,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,33* | € 41,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|