Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT901 WLAN Router Integriertes Modem: LTE 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988165-BP
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT901000000
EAN/GTIN:
     4779051840823
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Teltonika RUT901 WLAN Router Integriertes Modem: LTE 2.4 GHz

Teltonika · Router · RUT901 · LTE Modem Router/WLAN

Mobilfunk: 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 21 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps
CPU: MediaTek, MIPS 24KEc, 580MHz
Flash-Speicher: 16 MB
Arbeitsspeicher: 128 MB
Stromversorgungsoptionen: 4-poliger Stromanschluss, 9-30 V DC
SIM: 2x SIM-Steckplatz (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V
Antennenanschlüsse: 2x SMA für Mobilfunk, 2x RP-SMA für WiFi
Ethernet: 4x 10/100 Ethernet-Anschlüsse: 1x WAN (konfigurierbar als LAN),
WiFi: IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA)
Eingänge/Ausgänge: An 4-poliger Buchse: 1x digitaler Eingang, 1x digitaler Open-Collector-Ausgang

RUT901 - LTE 4G Router / WLAN

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl Antennen: 4 x · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Router · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Modem: LTE · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · LTE-Geschwindigkeit: 150 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45,Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a) · UMTS-Geschwindigkeit: 21 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz

Lieferumfang:
Inkl. Netzteil, 2x Mobile Antennen, 2x Wifi Antenne, Ethernet Kabel (1,5m), SIM Adapter Kit, QSG

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Integriertes Modem:
LTE
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45 | Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a)
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Router
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
LTE-Geschwindigkeit:
150 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
RUT901
Anzahl Antennen:
4 x
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
4 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
UMTS-Geschwindigkeit:
21 MBit/s
Produkt-Art:
WLAN Router
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Teltonika, RUT901000000, RUT901, WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,02*
€ 129,87*
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 131,00*
€ 6,00*
ab € 107,49*
€ 133,23*
4 Tage
127
€ 6,00*
ab € 108,38*
€ 133,65*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.