Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa Bleiakku-Ladegerät YCX6 12 V Ladestrom (max.) 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986814-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YCX6
EAN/GTIN:
     5050694060434
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Yuasa Bleiakku-Ladegerät YCX6 12 V Ladestrom (max.) 6 A

Yuasa Smart Charger YCX6

Automatischer Lade- und Wartungsprozess
Aufladen bis 120 Ah
Automatische Erhaltungsladung bis 180 Ah
Verjüngungs-Phase zum Aufhalten des Sulfatierungsprozesses

Der von GS Yuasa Ingenieuren verfeinerte, vollautomatische neunstufige Lade- und Ladungserhalt-Prozess sorgt für eine maximale Schonung der Batterie. Entwickelt mit dem weltweit führenden Batteriefertigungs-Know-how von GS Yuasa, um die Lebensdauer zu verlängern, die Leistungsfähigkeit zu wahren und für ultimative Zuverlässigkeit zu sorgen. Für den gewerblichen Einsatz ausgelegtes, bei Werkstätten und Technikern beliebtes und bewährtes Ladegerät. Aktive Kühlung sorgt für stabile Leistungsabgabe und verlängert die Lebensdauer des Ladegeräts. Der selbstaktivierende Erhaltungsmodus hält den optimalen Ladezustand während der Batterielagerung aufrecht. Optimale Lade-Performance für konventionelle Blei-Säure- sowie Start-Stopp-, EFB-, AGM-, Lithium- und Gel-Batterien.
Ladung und Ladungserhalt von 12-V-Batterien (auch aus dem völlig entladenen Zustand). Aufladen bis 120 Ah und Erhaltungsladung bis 180 Ah. Automatische Batteriediagnose mit patentierter Verjüngungs-Phase zum Aufhalten des Sulfatierungsprozesses. Detektierung und Meldung von sämtlichen durch Batterieprobleme verursachten Ladefehlern.
Ein Ladegerät für mehrere Einsatzzwecke: dank der einstellbaren Ausgangsleistung wird eine unerreicht breite Palette von Batteriekapazitäten abgedeckt. Automatische Erhaltungsladung mit stromsparendem Eco-Modus erhält den optimalen Ladezustand während der Lagerung der Batterie. Verbesserte Sicherheitsausstattung mit Kurzschluss-, Überladungs- und Verpolungsschutz. Langlebige, spritzwassergeschützte (IP44) Konstruktion mit robusten, integrierten Klemm- und Kabelschuh-Anschlüssen. Einfach anzuwenden dank einfacher Navigations-Tasten und aussagefähiger Anzeige-LEDs.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 120 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 1300 g · Ladeschluss-Spannung: 14.7 V · Ladestrom (max.): 6 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Lieferumfang:
Ladegerät YCX6,Krokoklemmen,Aufbewahrungstasche,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 118 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
6 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
120 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Ladeschluss-Spannung:
14.7 V
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
UKCA-konform:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 140,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 140,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.