Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa Bleiakku-Ladegerät YCX1.5 6 V, 12 V Ladestrom (max.) 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986813-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YCX1.5
EAN/GTIN:
     5050694060427
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Yuasa Bleiakku-Ladegerät YCX1.5 6 V,12 V Ladestrom (max.) 1.5 A

Yuasa Smart Charger YCX1.5

7-stufiger Lade- und Wartungsprozess
Aufladen von 2 Ah bis 30 Ah
Automatische Erhaltungsladung bis 120 Ah
Verjüngungs-Phase zum Aufhalten des Sulfatierungsprozesses

Vollautomatischer 7-stufiger Lade- und Wartungsprozess, der von GS Yuasa-Ingenieuren für eine konkurrenzlose Batteriepflege verfeinert wurde. Entwickelt mit dem weltweit führenden Batteriefertigungs-Know-how von GS Yuasa, um die Lebensdauer zu verlängern, die Leistungsfähigkeit zu wahren und für ultimative Zuverlässigkeit zu sorgen. Optimale Lade-Performance für konventionelle Blei-Säure- sowie AGM-, Lithium- und Gel-Batterien.
Ladung und Ladungserhalt für Motorrad- und Powersport-Batterien (6 V und 12 V). Automatische Batteriediagnose mit patentierter Verjüngungs-Phase zum Aufhalten des Sulfatierungsprozesses. Detektierung und Meldung von sämtlichen durch Batterieprobleme verursachten Ladefehlern. Automatische Erhaltungsladung mit stromsparendem Eco-Modus erhält den optimalen Ladezustand während der Lagerung der Batterie.
Robuste, integrierte Klemmen- und Kabelschuh-Anschlüsse lassen sich für den „Plug-and-Play“-Anschluss dauerhaft befestigen. Kompaktes Format mit austauschbaren Steckbuchsen für den Einsatz in Europa, im Vereinigten Königreich und in den USA. Verbesserte Sicherheitsausstattung mit Kurzschluss-, Überladungs- und Verpolungsschutz ergibt ultimative Verlässlichkeit. Einfach anzuwenden dank einfacher Navigations-Tasten und aussagefähiger Anzeige-LEDs.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 30 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 2 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 6 V,12 V · Gewicht: 760 g · Ladeschluss-Spannung: 14.7 V · Ladestrom (max.): 1.5 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm

Lieferumfang:
Steckerladegerät YCX1.5,Krokoklemmen,Aufbewahrungstasche,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 210 x 95 mm
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku:
6 V | 12 V
Ladestrom (max.):
1.5 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
30 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
2 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Ladeschluss-Spannung:
14.7 V
Gewicht:
760 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Yuasa, YCX1.5, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 77,36*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 105,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.