Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA CP2S-2E10 Drehschalter 400 V 8 A Schaltpositionen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986665-MU
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     CP2S-2E10
EAN/GTIN:
     4064161305707
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
DECA CP2S-2E10 Drehschalter 400 V 8 A Schaltpositionen 2 1 St.

DECA CP2S-2E10 Drehschalter

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 20.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.6 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 8 A · Weitere technische Daten: 1NO
2 Positionen: -45°-+45°
Drahtdurchmesser: 16-26 AWG, 0,2-1,5 mm²
Abisolierlänge: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 20.5 x 68.6 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
68.6 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
20.5 mm
Schaltpositionen:
2
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Typ (Hersteller-Typ):
CP2S-2E10
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung:
400 V
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: DECA, CP2S-2E10, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 16,98*
Lager 102
151
1
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 16,99*
9 Tage
151
2
€ 6,99*
ab € 19,09*
€ 26,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.