Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA CP24F-2E01Q4Y Drehschalter 24 V DC/AC 8 A Schaltpositionen 2 IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986664-MU
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     CP24F-2E01Q4Y
EAN/GTIN:
     4064161305691
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
DECA CP24F-2E01Q4Y Drehschalter 24 V DC/AC 8 A Schaltpositionen 2 IP66 1 St.

DECA CP24F-2E01Q4Y Drehschalter

Technische Daten:
Beleuchtungsart: mit Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 20.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.6 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: beleuchtbar · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: 1NC
Drahtdurchmesser: 16-26 AWG, 0,2-1,5 mm²
Abisolierlänge: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 20.5 x 68.6 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
68.6 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
20.5 mm
Schaltpositionen:
2
Schutzart:
IP66
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
beleuchtbar
Typ (Hersteller-Typ):
CP24F-2E01Q4Y
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: DECA, CP24F-2E01Q4Y, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 31,49*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 31,50*
9 Tage
147
€ 6,99*
ab € 36,73*
€ 49,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.