Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle CR 2450 3 V 1 St. 580 mAh Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986444-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14932220
EAN/GTIN:
     4064161305585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 2450 3 V 1 St. 580 mAh Lithium

VOLTCRAFT Lithium-Knopfzelle CR 2450

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-18 bis +50 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2450,DL2450,ECR2450,KCR2450,KL2450,KECR2450,LM2450,5029LC · Batterie-, Akku-Größe: CR 2450 · Gewicht: 6.2 g · Kapazität (mAh, Ah): 580 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 24.5 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
Lithium-Knopfzelle CR 2450

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2450
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2450 | DL2450 | ECR2450 | KCR2450 | KL2450 | KECR2450 | LM2450 | 5029LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24.5 mm x 5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
580 mAh
Produktabmessung, Ø:
24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Gewicht:
6.2 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, VOLTCRAFT, VC-14932220, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,08*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,09*
10
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 1,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.