Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2979899-BP Herst.-Nr.: EP-T2510XWEGEU EAN/GTIN: 8806094911985 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung EP-T2510X Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 25 W Weiß
Samsung Schnellladeadapter mit Datenkabel 25 Watt (EP-T2510X), Weiß
Kompakter Schnellladeadapter zum Aufladen kompatibler Geräte über USB-C® Unterstützt Superschnellladen mit bis zu 25 Watt Kompatibel auch mit Smartphones oder Tablets anderer Hersteller Energieeffizient, durch geringe Standby Leistungsaufnahme USB-C® auf USB-C® Kabel zum Aufladen und Synchronisieren im Lieferumfang
Viel Power Der neue Schnellladeadapter versorgt deine Geräte mit USB-C®-Anschluss mit bis zu 25 Watt Super-Schnellladen.
Kompakt und leistungsstark Kompakte Power von heute. Der Schnellladeadapter ist erhältlich in den Farben Black und White. Dank GaN Technologie ist er noch schlanker und transportabler als ein Vorgängermodell.
Sparsam im Standby-Modus Es muss nicht immer Vollgas sein. Der Schnellladeadapter reduziert deine Standby-Leistung von 20 mW auf 5 mW und hilft dir Energie zu sparen. Bei der Herstellung wurde auf die Verwendung von nachhaltigen Materialien geachtet.
So sicher, so schnell Nichts ist wichtiger. Schütze dein Gerät vor Überstrom, Kurzschlüssen, hohen Temperaturen, Leckstrom und mehr.
Kompatibel mit USB-C® Wirf den Schnellladeadapter einfach in die Tasche zu deinen anderen Geräten. Genieße bis zu 25 W-Schnellladen für die Workstation, nutze ihn für deine USB-C®-kompatiblen Geräte und für deine gesamte Galaxy Familie.
Ausstattung: Super Schnellladen max. 25 W, PD 3.0 PPS max. 25W
Technische Daten: Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V,9 V · Ausgangsstrom max. je Kanal: 3 A · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1 m · Leistung: 25 W · Passend für (Details): Super Schnellladen 25 W kompatibel mit Galaxy S10 5G, Galaxy A80, Galaxy A70, und zukünftigen kompatiblen Geräten · Passend für Marke (Handy): Samsung · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 100-240V Ausgangsspannung (Max, normales Laden): 5 V Ausgangsstrom (Max, normales Laden): 3 A Ausgangsspannung (Max, Schnellladen): PDO: 9 V / PPS: 3,3-5,9 V oder 3,3-11,0 V Ausgangsstrom (Max, Schnellladen): PDO: 2,77 A(9 V) / PPS: 3,0 A (3,3-5,9 V) oder 2,25 A (3,3-11,0 V)
Lieferumfang: Schnellladeadapter,Ladekabel,Kurzanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Passend für (Details): | Super Schnellladen 25 W kompatibel mit Galaxy S10 5G, Galaxy A80, Galaxy A70, und zukünftigen kompatiblen Geräten | Anschluss (Computer/Multimedia): | USB-C® | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Handy-Ladestation Besonderheiten: | mit Schnellladefunktion | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausgangsspannung: | 5 V | 9 V | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Ausgangsstrom max. je Kanal: | 3 A | Leistung: | 25 W | Kabellänge (Details): | 1 m | Produkt-Art: | Handy Ladegerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Schnellladegerät, Smartphone, Smartphones, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, handy netzteil samsung, usb anschlusskabel, Samsung, EP-T2510XWEGEU, EP-T2510X |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,02* | € 17,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 12,96* | € 17,47* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,57* | € 18,10* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 13,53* | € 18,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,23* | € 28,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|