Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-P6300 induktive Ladestation USB-C® Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden, Für Qi kompatible Geräte, mit Magnetan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979697-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P6300TWEGEU
EAN/GTIN:
     8806090706219
Suchbegriffe:
Apple Watch Ladekabel
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Samsung EP-P6300 induktive Ladestation USB-C® Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden,Für Qi kompatible Geräte,mit Magnetanschluss,mit Schnellladefunktion Wireless Charger Weiß

Samsung EP-P6300 induktive Ladestation

Induktive Ladestation zum Aufladen von bis zu drei kompatiblen Endgeräten
Versorge dein Smartphone, deine Smartwatch oder deine True Wireless-Kopfhörer gleichzeitig wieder mit Energie
Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu 9 Watt
Smartphones anderer Hersteller z. B. Apple iPhone laden mit bis zu 7.5 Watt
Kompatibel zu Qi-Zertifizierte Endgeräte mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt
Komfortables und schickes Design mit rutschfester Oberfläche

Das 3-in-1 Ladegerät
Du kannst bis zu drei kompatible Geräte gleichzeitig aufladen - eine Smartwatch und zwei Smartphones oder eine Smartwatch, ein Smartphone und deine Galaxy Buds. Wenn sich also dein Tag dem Ende zuneigt, kannst du gleich drei deiner smarten Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen.

Viele Spulen bedeuten viel Energie
Mit sechs Spulen im Wireless Charger Trio kannst du deine Geräte einfach hinlegen und zusehen, wie sie Kraft tanken. Lege deine Geräte einfach auf das Pad und sie werden mit Energie versorgt.

Passt wie angegossen zu deiner Galaxy Watch
Mit dem fest zugeordneten Platz für die Galaxy Watch und einem eingebauten Magneten, wird deine Smartwatch super in Position gebracht, wenn du sie hinlegst. Und auf der linken Seite kannst du dein Smartphone und deine Galaxy Buds aufladen oder aber auch dein Smartphone und das deines Freundes.

Der Kickstart für deine Geräte
Mit der Schnellladefunktion kannst du deine smarten kompatiblen Geräte und die deiner Freunde ganz schnell aufladen.

Elegantes einfaches Design
Der Wireless Charger Trio zeichnet sich durch ein minimalistisches Design mit einfachen Symbolen und der LED-Anzeige aus. Verfügbar in den Farben weiß und schwarz, kannst du genau das Modell wählen, das zu deinem Stil passt.

Zeit zu scheinen
Die LED-Anzeige auf der Frontseite zeigt dir mit verschiedenen Farben intuitiv den Ladestatus deines Gerätes an: Ein rotes Licht für Aufladen, ein blinkendes rotes Licht für einen Ladefehler und ein grünes Licht, wenn dein Gerät voll geladen ist. Und wenn du schlafen gehst, kannst du die LED-Anzeige auch einfach dimmen, um nicht gestört zu werden.

Dein Smartphone kann im Cover bleiben
Du kannst dein Smartphone auch mit einem bis zu 3 mm dicken Cover aufladen, sodass du nicht extra das Cover abnehmen musst.

Ausstattung:
Kabelloses Schnellladen (Samsung Galaxy, Apple iPhone), Qi (Galaxy Buds), Galaxy Watch
Konnektivität: USB Type-C
Gerätemaße (B x H x T): 240 x 86 x 15.5 mm
Gewicht: 320 g
Eingangsspannung (Max, Schnellladen): 9 V
Eingangsstrom (Max, Schnellladen): 2.77 A

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Handy-Ladestation Besonderheiten: Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden,Für Qi kompatible Geräte,mit Magnetanschluss,mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Ja · Kabellänge (Details): 1 m · Netzgeräte-Besonderheiten: Wireless Charger · Passend für (Details): Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Watch3,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active · Passend für Handy-Modell: Galaxy Note20 Ultra 5G,Galaxy Note20,Galaxy S20 Ultra 5G,Galaxy S20+,Galaxy S20,Galaxy Z Fold2 5G,Galaxy Z Flip,Galaxy Note10+,Galaxy Note10,Galaxy S10+,Galaxy S10,Galaxy S10e,Galaxy Note9,Galaxy S9+,Galaxy S9,Galaxy Note8,Galaxy S8+,Galaxy S8,Galaxy S7 Edge,Galaxy S7,Galaxy Note5,Galaxy S6 Edge+,Galaxy S6 Edge,Galaxy S6,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone SE,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone 8 Plus,iPhone 8 · Passend für Marke (Handy): Apple,Samsung · Passend für Produkte der Marken: Apple,Samsung

Lieferumfang:
Samsung EP-P6300 induktive Ladestation,Schnellladegerät 25 W,USB-C® Kabel 1 m,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Produkte der Marken:
Apple | Samsung
Passend für (Details):
Galaxy Buds Live | Galaxy Buds+ | Galaxy Watch3 | Galaxy Watch Active2 | Galaxy Watch Active
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Apple | Samsung
Handy-Ladestation Besonderheiten:
Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden | Für Qi kompatible Geräte | mit Magnetanschluss | mit Schnellladefunktion
Netzgeräte-Besonderheiten:
Wireless Charger
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Kabellänge (Details):
1 m
Passend für Handy-Modell:
Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | Galaxy S20 Ultra 5G | Galaxy S20+ | Galaxy S20 | Galaxy Z Fold2 5G | Galaxy Z Flip | Galaxy Note10+
Produkt-Art:
induktive Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, funkkopfhörer, Samsung, EP-P6300TWEGEU, EP-P6300
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 45,96*
€ 59,63*
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 46,27*
€ 60,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 50,99*
€ 65,09*
€ 4,99*
ab € 50,44*
€ 65,14*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.