Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2979691-BP Herst.-Nr.: EVB0100 EAN/GTIN: 4052792069112 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink EVB0100 Tragetasche
Schutztasche für Auto-Ladekabel, rund, schwarz
Runde Schutztasche für Auto-Ladekabel mit Reißverschluss Robust und geräumig mit bis zu 7 Kg Traglast
Robuste und geräumige Schutz- & Tragetasche aus polyamid für Auto-Ladekabel vom Typ 2. Schützt das Kabel vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung durch Gepäckstücke im Kofferraum. Hält das Kabel auf Reisen ordentlich - kein Kabelsalat. Einfaches und schnelles Öffnen und Schließen per Reißverschluss, wodurch das Kabel sofort griffbereit ist. Die runde Tragetasche kann Typ 2 Elektroauto-Ladekabel mit bis zu 7 Kg tragen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 360 mm | Produktabmessung, Länge: | 360 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Produkt-Art: | Tragetasche |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 8,99* | € 12,84* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,24* | € 12,84* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,20* | € 12,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,67* | € 17,23* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 11 |  | Frei Haus | ab € 15,09* | € 18,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|