|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2973626-MU Herst.-Nr.: RF-5947252 EAN/GTIN: 4064161304861 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Mini-DisplayPort Adapterkabel HDMI-A Buchse 0.16 m Schwarz RF-5947252 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel
Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel mit Mini DisplayPort Steckverbinder
Unterstützt 1080 p/60 Hz Auflösungen Zum bequemen Mitnehmen geeignet
Entdecken Sie die ultimative Lösung für Ihre Display-Anforderungen mit dem Renkforce Mini-DisplayPort/HDMI Adapterkabel. Mit einer beeindruckenden Unterstützung von 1080p/60Hz Auflösungen bietet es Ihnen eine gestochen scharfe Bildqualität und ein immersives visuelles Erlebnis.
Das Adapterkabel ist nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst praktisch. Dank seines kompakten Designs ist es ideal zum bequemen Mitnehmen geeignet.
Die hervorragende AV-Qualität wird durch die hohe Übertragungsgeschwindigkeit gesichert, die eine reibungslose und verzögerungsfreie Übertragung von Bildern und Videos ermöglicht. Mit einer Unterstützung von 36-bit Farbtiefe werden Ihre Inhalte in lebendigen und realistischen Farben dargestellt. Darüber hinaus unterstützt das Adapterkabel auch 3D-Inhalte und unkomprimierte/komprimierte Audioformate.
Ausstattung: Hervorragende AV-Qualität mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit Unterstützt 36-bit Farbtiefe, 3D und unkomprimierte / komprimierte Audioformate
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort · Anschlüsse: HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 0.16 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf HDMI-A
Lieferumfang: Mini DP Stecker auf HDMI Buchse
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.16 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | AV | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | Mini DisplayPort auf HDMI-A | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | Mini-DisplayPort | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |