Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Mini-DisplayPort Adapterkabel HDMI-A Buchse 0.16 m Schwarz RF-5947252 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973626-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5947252
EAN/GTIN:
     4064161304861
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Renkforce Mini-DisplayPort Adapterkabel HDMI-A Buchse 0.16 m Schwarz RF-5947252 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel

Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel mit Mini DisplayPort Steckverbinder

Unterstützt 1080 p/60 Hz Auflösungen
Zum bequemen Mitnehmen geeignet

Entdecken Sie die ultimative Lösung für Ihre Display-Anforderungen mit dem Renkforce Mini-DisplayPort/HDMI Adapterkabel. Mit einer beeindruckenden Unterstützung von 1080p/60Hz Auflösungen bietet es Ihnen eine gestochen scharfe Bildqualität und ein immersives visuelles Erlebnis.

Das Adapterkabel ist nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst praktisch. Dank seines kompakten Designs ist es ideal zum bequemen Mitnehmen geeignet.

Die hervorragende AV-Qualität wird durch die hohe Übertragungsgeschwindigkeit gesichert, die eine reibungslose und verzögerungsfreie Übertragung von Bildern und Videos ermöglicht. Mit einer Unterstützung von 36-bit Farbtiefe werden Ihre Inhalte in lebendigen und realistischen Farben dargestellt. Darüber hinaus unterstützt das Adapterkabel auch 3D-Inhalte und unkomprimierte/komprimierte Audioformate.

Ausstattung:
Hervorragende AV-Qualität mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit
Unterstützt 36-bit Farbtiefe, 3D und unkomprimierte / komprimierte Audioformate

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort · Anschlüsse: HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 0.16 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf HDMI-A

Lieferumfang:
Mini DP Stecker auf HDMI Buchse

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.16 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
AV
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: displayport adapterkabel, Renkforce, RF-5947252, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 7,85*
Lager 102
245
1
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,87*
7
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 9,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.