Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy EV Charging Station Victron NS - Blue eMobility Ladesteckdose Typ 2 32 A 22 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973227-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     EVC200300200
EAN/GTIN:
     8719076058274
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Victron Energy EV Charging Station Victron NS - Blue eMobility Ladesteckdose Typ 2 32 A 22 kW

EV-Ladestation Victron NS - Blue

Ladaleistung 22 kW
3x 230 VAC / 50 Hz
Ladestrom 3x 32A
Eigenverbrauch 15 mA

Die Ladestation von Victron Energy ist sowohl 3-phasig, als auch 1-phasig einsetzbar. Sie liefert maximal 22kW AC im 3-phasigen Modus oder 7,3kW im 1-phasigen Modus. Das interne WLAN-Modul kann sowohl für die Ersteinrichtung als auch für die Überwachung im Access Point-Modus oder im Stationsmodus konfiguriert werden. Zur Absicherung wird ein externer Fehlerstrom-Schutzschalter benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Für die Installationsleitung wird ein Kabelquerschnitt von 6-10 mm² empfohlen. Zum Anschluss sollte eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden.

Leistungsstarke E-Fahrzeug-Ladestation
Die EV Charging Station NS (Elektrofahrzeug-Ladestation NS) kann sowohl dreiphasig als auch einphasig betrieben werden. Sie liefert maximal
22 kW AC im dreiphasigen Betrieb und 7,3 kW im einphasigen Betrieb. Sie ist mit einer blauen Front ausgestattet. Alternativ kann auch eine
schwarze oder weiße Front separat erworben werden.

WLAN-Kommunikation
WLAN: 802.11 b/g/n zur Konfiguration, Überwachung und Steuerung. Das interne WLAN-Modul kann sowohl für die Ersteinrichtung als auch für
die Überwachung im Access Point-Modus oder im Stationsmodus konfiguriert werden.
Einfache Bedienung und Steuerung über Bluetooth und die VictronConnect App
Mit einem Blick haben Sie die volle Kontrolle und Übersicht über alle Betriebsparameter und Sitzungsstatistiken.

Leuchtring zur schnellen Anzeige des Gerätestatus
Die Ladestation verfügt über einen vollständig programmierbaren RGB-Leuchtring um den Ladeanschluss herum, mit dem sich der Gerätestatus
schnell feststellen lässt. Über die integrierte Weboberfläche kann sie so programmiert werden, dass sie je nach aktuellem Zustand (getrennt,
geladen, geladen usw.) unterschiedliche Lichteffekte anzeigt.

Ausstattung:
LED
programmierbar (Wifi)
elektronische Schutzfunktion
Option (VRM, GX Device)
IP44

Technische Daten:
Anzahl Phasen: 1phasig & 3phasig · Gewicht: 3 kg · Herstellerfarbe: Blau · Ladeleistung: 22 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 292 mm · Produktabmessung, Höhe: 372 mm · Produktabmessung, Tiefe: 122 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Ladestation

Hinweis:
Dieses Produkt darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (zugelassene Elektriker) eingebaut werden.
Vergewissern Sie sich, dass der AC-Eingang durch eine Sicherung oder einen magnetischen Schutzschalter mit einem maximalen Nennstrom von 40 A geschützt ist. Der Kabelquerschnitt ist entsprechend zu bemessen. Wenn die AC-Eingangsversorgung für einen niedrigeren Wert ausgelegt ist, sollte die Sicherung oder der magnetische Schutzschalter entsprechend dimensioniert werden.
Der Hersteller empfiehlt die Verwendung einer durch einen RCD Typ B geschützten Stromversorgung. Achten Sie darauf, dass der FI-Schutzschalter der maximal verwendeten Leistung entspricht, d. h. verwenden Sie einen FI-Schutzschalter Typ B mit 40 A, wenn Sie hauptsächlich mit 22 kW laden, oder einen entsprechend kleineren, wenn Sie mit weniger Leistung laden.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
122 mm
Produktabmessung, Höhe:
372 mm
Produktabmessung, Breite:
292 mm
Schutzart:
IP44
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
1phasig & 3phasig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
eMobility Ladesteckdose
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, Victron Energy, EVC200300200, EV Charging Station Victron NS - Blue, emobility, elektromobilität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,24*
€ 523,99*
Lager 102
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,24*
€ 564,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,27*
€ 658,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,10*
€ 624,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,30*
€ 606,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.