Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Rund Profil (Ø x L) 10 mm x 200 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297291-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     76100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing Stab
Messing Stange
Messing-Rundstab
Messing-Rundstange
Messing Rund Profil (Ø x L) 10 mm x 200 mm 1 St.

Rund-Messing

Technische Daten:
Bauform (Profile): Rund · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 200 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Rund
Material:
Messing
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messing-rundstab ø10mm, messing stab, Reely, 76100, Rund, messing rundstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,36*
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.