Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Hilfsschalter ZB2, o. Rastung, 1S, o. Sprungf., Frontmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Schneider Electric
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2972563-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZB2BE101
EAN/GTIN:
3389110612608
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hilfsschalter für Hängetaster XAC A. Hilfsschalter ZB2, einfach. Funktion S, Geschwindigkeit 1. Für Fronteinbau. Ohne Sprungfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Montageart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse, Verkabelung & Interfaces
>
Aufbaugehäuse
>
Harmony XAC-A
Weitere Suchbegriffe:
Wahltaster
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
Tastereinsatz
,
Signalschalter
,
Signalkontakt/Hilfsschalter
,
Signalkontakt
,
Schaltelement für Befehlsgeräte
,
Schaltelement Befehlsgeräte
,
Schaltelement
,
Querliegender Hilfsschalter
,
Meldegerät
,
Kontaktunterteil
,
Kontaktelement
,
Kontaktblock
,
Hilfsschaltglied
,
Hilfsschalterblock
,
Hilfsschalterbaustein für Frontelement
,
Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
,
Hilfsschalterbaustein
,
Hilfsblock
,
Hilfsbaustein
,
Einbaugerät
,
Drucktaster
,
Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder
,
Doppeldrucktaster
,
Bodenelement
,
Befehlsgerät
,
Befehls- und Meldegerät
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 2,92*
€ 3,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,21*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 3,91*
€ 5,25*
Lager 1886
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 3,97*
€ 5,33*
Lager 102
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 9,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschalter ZB2, o. Rastung, 1Ö, ohne Sprungf., Frontmontage
Schneider Electric
ZB2BE102
€ 3,88*
Zubehör
Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, hohe Last schaltend, 1S
Schneider Electric
ZBE501
€ 7,98*
Zubehör
Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, hohe Last schaltend, 1Ö
Schneider Electric
ZBE502
€ 8,02*
Zubehör
Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, hohe Last, doppelt, 1S + 1Ö
Schneider Electric
ZBE505
€ 14,79*
Zubehör
Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, hohe Last, doppelt, 2S
Schneider Electric
ZBE503
€ 14,19*
Zubehör
Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Schraubklemme, hohe Last, doppelt, 2Ö
Schneider Electric
ZBE504
€ 14,83*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.