Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5937910 LC-Einbaumodul Keystone LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2968955-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5937910
EAN/GTIN:
     4064161304748
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-5937910
Netzwerk Einbaumodule
Module für Netzwerkdosen
Renkforce RF-5937910 LC-Einbaumodul Keystone LC

renkforce LWL Keystone Modul LC-Kupplung LWL-LC

Steckrichtung: LC Buchse - LC Buchse
Geeignet für Multimode LWL-Anwendungen
Zum Einbau in Keystone Halterungen
Abmessungen (L x B x H) 29,3 x 14,9 x 9.4 mm)

Durch die standardisierten Abmessungen dient das LWL Keystone-Einbaumodul zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.

Ausstattung:
PC-Gehäuse UL 94V0, SC SX Footprint, ohne Flansch
Farbe: türkis, mit Metallfassung
Keramikhüllen, weiße Staubschutzkappe
IEC 61754-20
IL < 0,20 dB

Technische Daten:
Netzwerk-Spezifikation: LC · Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): Keystone · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Werkzeugfreie Installation: Ja

Weitere Informationen:
Passend für (Netzwerk-Einbaumodule):
Keystone
Netzwerk-Spezifikation:
LC
Werkzeugfreie Installation:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LC-Einbaumodul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,96*
Lager 102
544
1
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,98*
10
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 3,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.