Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i7-1355U Intel SoC 1,7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i7-1355U Intel SoC 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i7-1355U Intel SoC 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i7-1355U Intel SoC 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i7-1355U Intel SoC 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i7-1355U Intel SoC 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i7-1355U Intel SoC 1,7 GHz
Artikel-Nr.:
     102-2937710-MU
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI669NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173627583
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,8L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kühlung
Passiv
Produkttyp
Workstation Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, WLAN
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Audio Kanäle
8.0 Kanäle
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor
i7-1355U
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistung Kern-Boost-Frequenz
5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Thermal Design Power (TDP)
55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
68 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 454,80*
€ 498,15*
Frei Haus
ab € 464,75*
€ 513,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 466,16*
€ 515,42*
€ 3,50*
ab € 473,19*
€ 518,56*
Lager 102
175
Frei Haus
ab € 497,97*
€ 549,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,03*
€ 653,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,18*
€ 649,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,83*
€ 637,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,65*
€ 626,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.