Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz
Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz
Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz
Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz
Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz
Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz
Zotac ZBOX CI629 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß i3-1315U Intel SoC 1,2 GHz
Artikel-Nr.:
     102-2937709-MU
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI629NANO-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,8L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kühlung
Passiv
Produkttyp
Workstation Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, WLAN
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Audio Kanäle
8.0 Kanäle
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Prozessor
i3-1315U
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Thermal Design Power (TDP)
55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
68 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 300,39*
€ 329,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 311,25*
€ 342,33*
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 345,22*
€ 3,50*
ab € 315,43*
€ 345,88*
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 332,22*
€ 364,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.