Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac Barebone ZBOX-CI629NANO-BE () Intel® Core™ i3 i3-1315 FreeDOS ZBOX-CI629NANO-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937709-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI629NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173627644
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
barebone
Zotac Barebone ZBOX-CI629NANO-BE () Intel® Core™ i3 i3-1315 FreeDOS ZBOX-CI629NANO-BE

Zotac ZBOX-CI629NANO-BE () Barebone

Display: ()
Prozessor: Intel® Core™ i3 (i3-1315) 13. Gen. (Raptor Lake) (6 x 3.3 GHz)
Arbeitsspeicher: DDR5-RAM
Speicher:
Grafik:
Betriebssystem: ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Betriebssystem (nur für Titel): FreeDOS · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 2.08 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: ZBOX-CI629NANO-BE · Prozessor: Intel Core i3-1315 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 10 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i3-1315 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI®
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor:
Intel Core i3-1315
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Modell PCs:
ZBOX-CI629NANO-BE
Prozessor / Model:
i3-1315
Gewicht:
2.08 kg
Prozessor / Cache:
10 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Zotac, ZBOX-CI629NANO-BE, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 340,69*
€ 350,78*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 341,75*
€ 351,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 346,94*
€ 356,63*
Frei Haus
ab € 352,71*
€ 362,39*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 375,11*
€ 385,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,74*
€ 459,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,11*
€ 446,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.