Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Shadow Base 800 DX White Midi-Tower PC-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937585-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW62
EAN/GTIN:
     4260052190623
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
BeQuiet Shadow Base 800 DX White Midi-Tower PC-Gehäuse Weiß

be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß

Ausstattung:
Formfaktor: Midi Tower
Typ: PC
Produktfarbe: Weiß. Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX
PS2. Installierte Lüfter (Vorderseite): 1x 140 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm
Installierte Lüfter hinten: 1x 140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 247 mm
Tiefe: 550 mm
Höhe: 522 mm

Technische Daten:
Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 11.8 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 247 mm · Produktabmessung, Höhe: 522 mm · Produktabmessung, Tiefe: 550 mm · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte extern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 247 x 522 x 550 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
550 mm
Produktabmessung, Höhe:
522 mm
Produktabmessung, Breite:
247 mm
Bauhöhe:
522 mm
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schächte extern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte extern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
11.8 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, BeQuiet, BGW62, Shadow Base 800 DX White, Desktop Gehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 112,29*
€ 139,92*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 124,17*
€ 153,92*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 158,31*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 127,38*
€ 158,74*
€ 5,95*
ab € 127,80*
€ 158,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.