Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M471A4G43AB1-CWE Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR4 32 GB 1 x 32 GB 3200 MHz 260pin SO-DIMM M471A4G43AB1-CWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937387-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M471A4G43AB1-CWE
EAN/GTIN:
     9999921293343
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Samsung M471A4G43AB1-CWE Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR4 32 GB 1 x 32 GB 3200 MHz 260pin SO-DIMM M471A4G43AB1-CWE

Samsung M471A4G43AB1-CWE Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz

32 GB (1x 32 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 3200 MHz
Spannung

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Ausstattung:
Komponente für: Laptop
Speicherkapazität: 32 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 32 GB
Interner Speichertyp: DDR4
Speichertaktfrequenz: 3200 MHz
Memory Formfaktor: 260-pin SO-DIMM

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Speicher-Bauform: 260pin SO-DIMM · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 32 GB · Takt-Frequenz: 3200 MHz

Weitere Informationen:
Speichergröße (Arbeitsspeicher):
1 x 32 GB
Speicherkapazität (Arbeitsspeicher):
32 GB
Speicher-Technologie:
DDR4
Typ (Hersteller-Typ):
M471A4G43AB1-CWE
Speicher-Bauform:
260pin SO-DIMM
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Takt-Frequenz:
3200 MHz
Speicherkapazität je Modul:
32 GB
Anzahl Speicher:
1
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Anwendungsbereiche:
Notebook
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 6,50*
ab € 65,27*
€ 82,06*
€ 6,78*
ab € 69,99*
€ 87,83*
€ 5,95*
ab € 71,23*
€ 89,36*
€ 4,00*
ab € 72,55*
€ 91,03*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 100,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.