Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

U-PROFIL MESSING 3 X 1.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-PROFIL MESSING 3 X 1.5
Artikel-Nr.:  102-293679-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  293679-BP
EAN/GTIN:  2050000083556
Suchbegriffe:
U-Profil

Artikeltext:

Messing-U-Profil Gefräst

Ausstattung:

Gefräst.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 500 x 3 x 1.5 mm Bauart: U-Profil Inhalt: 1 St. Länge: 500 mm Material: Messing Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Technischer Modellbau
Weitere Suchbegriffe: 3x1,5, 500x3x1,5 mm, Messing U-Profil 3x1,5, U-PROFIL MESSING 3 X 1.5
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 4,74*
Lager 102
€ 4,16*
ab € 4,20*
€ 4,79*
Preise von Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102
Versand von Lager 102
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG