Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

KUPFERBLECH 400X200X1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-293113-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  293113-BP
EAN/GTIN:  2050000083266

Artikeltext:

Kupfer-Blech 400 x 200 mm Halbhart

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 400 mm x 200 mm Inhalt: 1 St. Material: Kupfer Stärke: 1.5 mm
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Materialien / Profile
Weitere Suchbegriffe: 400x200x1,5 mm, KUPFERBLECH 400X200X1,5, Kupfer, halbhart
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 4,00*
ab € 21,59*
€ 25,51*
Lager 102
€ 4,16*
ab € 20,82*
€ 25,79*
Preise von Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102
Versand von Lager 102
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Universal-Schere Wiss
Cooper
WEZSNIPEU
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG