Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2925458-MU Herst.-Nr.: XESD2241 EAN/GTIN: 3389110644029 |
| |
|
|  |  |
 | Hilfsschalter mit Federrückstellung, 3 S + 1 S, Frontmontage, 40 mm mittig. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | aufsteckbar und integrierbar | Montageart: | Frontbefestigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Fassung: | ohne | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, Verzögerter Hilfsschalter, Unverzögerter Hilfsschalter, Tastereinsatz, Signalschalter, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalkontakt, Schaltelement für Befehlsgeräte, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement, Querliegender Hilfsschalter, Meldegerät, Kontaktunterteil, Kontaktelement, Kontaktblock, Hilfsschaltglied, Hilfsschalterblock, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein, Hilfsblock, Hilfsbaustein, Einbaugerät, Drucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Doppeldrucktaster, Bodenelement, Befehlsgerät, Befehls- und Meldegerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,66* | € 99,57* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 82,61* | € 99,59* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 82,79* | € 100,81* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 83,54* | € 101,05* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,61* | € 129,97* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|