Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Classic Z 44 3 01 36189 Werkstatt Seitenschneider ohne Facette 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-292409-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36189
EAN/GTIN:
     4010995361891
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Feinmechaniker-Seitenschneider Classic

Mit Feder

Ausstattung:
Normen: DIN ISO 5749 · Kopfform: Halbrund, schwedische Form · Ausführung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide. Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 60 HRC. Mit Feder und Öffnungsbegrenzung zum mühelosen und gefühlvollen Arbeiten · Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet · Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 65 g · Herst.-Teilenr.: 36189 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C70,gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 2 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C70 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
36189
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
2 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5749
Gewicht:
65 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider wiha, seitenschneider 7006160, 4010995361891, Wiha, 36189, Classic Z 44 3 01, Kabelschneidzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 13,64*
5
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 14,40*
1
€ 3,95*
ab € 12,85*
€ 15,15*
1
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 15,23*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,88*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 26,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.