Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN Port horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN Port horizontal
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN Port horizontal
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN Port horizontal
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN Port horizontal
DeLOCK Konverter M.2 Key B+M Stecker zu 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN Port horizontal
Artikel-Nr.:
     102-2923890-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62985
EAN/GTIN:
     4043619629855
Suchbegriffe:
M2 Controller
Medienkonverter
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um einen RJ45 2,5 Gigabit LAN Port.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten
Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Rot
Chipsatz
Intel I225-V
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
16 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.15
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
NBase-T
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,45*
€ 43,17*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,60*
€ 43,19*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 34,24*
€ 44,35*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 34,85*
€ 44,79*
Lager 102
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 58,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.