Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 1 Ö, 5A, unverzögert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 1 Ö, 5A, unverzögert
Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 1 Ö, 5A, unverzögert
Artikel-Nr.:
     102-2923317-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF22AM1
EAN/GTIN:
     3389119407564
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Sicherungshalter
Sicherungshalter,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2.5 A
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, Sicherungspatrone, Sicherungseinsatz, Sicherung, Schmelzsicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,20*
€ 13,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 13,81*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,60*
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 15,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.