Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5351i Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer WLAN, Bluetooth®, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2922289-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4462C106
EAN/GTIN:
     4549292198232
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Canon PIXMA TS5351i Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer WLAN,Bluetooth®,Duplex

Canon PIXMA TS5351i Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit WLAN, Weiß

3in1 - Drucker, Scanner, Kopierer
Wunderschöne randlose Fotos gestalten und drucken
Einfache Bedienung mit praktischem 3,7 cm OLED-Display
Druck-/Scanfunktion auch für Smartphones/Tablets
Hohe Druckauflösung 4.800 x 1.200 dpi
Einfaches Verbinden mit einem Cloud-Service dank PIXMA Cloud Link
Unterstützung von Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ und Mopria (Android)
Optionale XL-Tinten für wirtschaftliches Drucken
Kostensparender doppelseitiger Druck
LED-Statusleiste für Statusanzeige auf einen Blick
Zwei Papierzuführungen (Papierkassette 100 Blatt + Papiereinzug hinten für 100 Blatt oder 20 Blatt Fotopapier)

Der Minimalist mit dem kreativen Touch
Sticker, Magnete und Basteleien – mit diversen Druckmedien und Apps kann jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit einfachen Anschlussmöglichkeiten, vereinfachtem OLED-Display, LED-Statusleiste und erstklassigen FINE Druckköpfen mit Tinte bietet dieses schicke Multifunktionssystem eine perfekte Lösung für den Smartphone-affinen Anwender.

Alles ganz individuell mit den PIXMA TS5350 Modellen
Mit Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park und der Message In Print App, dem wiederaufklebbaren und dem beidseitig bedruckbaren Fotopapier sowie der T-Shirt Transfer-Folie zum Aufbügeln lassen sich deine kreativen Projekte ganz einfach umsetzen.

Smart und bestens verbunden
Drucken, scannen, kopieren und mit Facebook, Instagram und anderen Cloud-Speichern verbinden – alles das geht mit deinem Smartphone und der Canon PRINT App. Aber du kannst auch ganz ohne App kabellos drucken: mit AirPrint (iOS) und Mopria (Android).

Kreativität ohne Grenzen
Mit 45 integrierten Papiermustervorlagen kannst du deine eigenen Scrapbooks oder Geschenkpapiere entwerfen. Und wenn du noch kreativer werden willst, gibt es die Canon Easy-PhotoPrint Editor App für iOS oder Android.

Ausstattung:
Mitgelieferte Software: MP Driver inkl. Scanning Utility, Easy-PhotoPrint Editor (Download).

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Farbe · CD/DVD-Druck: Nein · Display-Typ/Auflösung: 3.7 cm Mono-OLED-Displeay · Druck von Speicherkarte: Nein · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 6.8 S./min (ISO) · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 13 S./min (ISO) · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,Airprint-fähig,WLAN-fähig,Kamera-Direktdruck,WiFi-Direct-Print,Randloser Druck,Mono-Display,Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte,Kamera-Direktdruck (WLAN PictBridge),Bluetooth® · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): WLAN,Bluetooth®,Duplex · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Nein · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Hochwertiger Fotodruck,Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 6.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Druck: Ja · Kapazität (Papier): 100 Blatt + 100 Blatt (oder 20 Blatt Fotopapier) · Netzwerk: Nein · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 100 Blatt · Papierkapazität (Fach 2): 100 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: Standard-Tinten
PG-560 (Schwarz)
CL-561 (Farbe)
Optionale XL-Tinten
PG-560XL (Schwarz XL)
CL-561XL (Farbe XL) · Produktabmessung, Breite: 403 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 315 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 2400 dpi · Scan-Format/Breite max.: 216 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,WLAN 802.11 b/g/n,Bluetooth® · Vorlageneinzug: Nein · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Multifunktionssystem PIXMA TS5351i,FINE Druckköpfe mit Tinte,Stromkabel,Setup CD-ROM,Bedienungsanleitungen

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 403 x 148 x 315 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
315 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
403 mm
Kamera-Druck:
Ja
Display-Typ/Auflösung:
3.7 cm Mono-OLED-Displeay
Vorlageneinzug:
Nein
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer
Scan Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Anzahl Papierzuführungen:
2
Papierkapazität (Fach 1):
100 Blatt
Papierkapazität (Fach 2):
100 Blatt
Netzwerk:
Nein
Geeignet für (Drucker):
Hochwertiger Fotodruck | Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | WLAN 802.11 b/g/n | Bluetooth®
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | Airprint-fähig | WLAN-fähig | Kamera-Direktdruck | WiFi-Direct-Print | Randloser Druck | Mono-Display | Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Druck von Speicherkarte:
Nein
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
6.8 S./min (ISO)
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
13 S./min (ISO)
Kapazität (Papier):
100 Blatt + 100 Blatt (oder 20 Blatt Fotopapier)
Passendes Verbrauchsmaterial:
<b>Standard-Tinten</b><br>PG-560 (Schwarz) <br>CL-561 (Farbe)<br><b>Optionale XL-Tinten</b><br>PG-560XL (Schwarz XL) <br>CL-561XL (Farbe XL)
Scan-Format/Breite max.:
216 x 297 mm
Einzeltanks:
Nein
Gewicht:
6.3 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,99*
€ 73,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,00*
€ 73,59*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 59,76*
€ 75,84*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 64,93*
€ 82,17*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 87,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.