Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Drucktaster ZB6, tastend, weiß, Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement für Drucktaster ZB6, tastend, weiß, Ø 16 mm
Frontelement für Drucktaster ZB6, tastend, weiß, Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     102-2921018-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6DA1
EAN/GTIN:
     3389110775488
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Tastkopf
Frontelement für Drucktaster Harmony ZB6. Blende Kunststoff. Abmessung (BxHxT) 24x18x33 mm, Montagedurchmesser 16 mm, Gewicht 0,016 kg. Kopfform rechteckig. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach UL, CSA, GOST, CCC. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, JIS C 852, UL 508.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
grau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform des Knopfes:
flach
Beschriftet:
nein
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Zweifachtaste, Tasterkopf, Schlagschalter, Pilztaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilzdrucktaster, Not-Aus-Taster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Leuchttastschalter, Leuchtschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtdruckschalter, Harmony, Hängetaster, Frontelement für Drucktaster, Doppeldrucktaster, Betätigungsvorsatz, Befehlsgerät, Befehls- und Meldegerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 5,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 5,80*
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.