Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Leuchtwahlschalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, orange, für universelle LED, 3 Stellungen, rastend
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2920737-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZB5AK1553
EAN/GTIN:
3389110906233
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Die Baureihe Harmony XB5/ZB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Leuchtwahlschalter in der Farbe orange ist kompatibel mit einer universellen LED mit verschiedenen Versorgungsspannungen. Dieses Frontelement verfügt über 3 Stellungen. Die Montage dieses Produkts erfolgt in einer 22mm Bohrung. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
13
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe des Betätigungselements:
orange
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Tastend:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB5
Weitere Suchbegriffe:
Knöpfe
,
Leuchtmelder
,
Not Aus Erweiterungsmodul
,
Not Aus Modul
,
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Knebelschalter
,
Wahlschalter
,
not aus schaltgerät schneider electric
,
not aus erweiterungsmodul
,
drehschalter 3 stufen
,
Zweistellungs-Drehschalter
,
Zustimmschalter
,
Wahltaster
,
Stellungswähler
,
Stellungswächter
,
Schwenkhebel
,
Schlüsseltaster
,
Schlüsselschalter
,
Potiantrieb
,
Potentiometer-Antrieb
,
Leuchtwahltaster
,
Leuchtwahltaste
,
Leuchtwahlschalter
,
Leuchtschalter
,
Knebeltaster
,
Knebeltaste
,
Kippschalter
,
Harmony
,
Grifftaste
,
Frontelement Leuchtwahlschalter
,
Frontelement für Wahltaster
,
Frontelement für Wahlschalter
,
Frontelement für Potentiometer
,
Frontelement Drehschalter
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 13,37*
€ 17,96*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 18,10*
Lager 4981
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,54*
€ 18,25*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,07*
€ 19,05*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 22,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsfeld 500x300mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 188,31*
Zubehör
Montagewerkzeug für Befestigungsmutter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,01*
Zubehör
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,51*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.