Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5836546 eMobility Ladekabel 5.00 m für Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2918273-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5836546
EAN/GTIN:
     4064161292618
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Sygonix SY-5836546 eMobility Ladekabel 5.00 m für Außenbereich geeignet

SYGONIX EMOBILITY LADEKABEL TYP2, 20A, 11kW, 5M

Mit 2 x Typ-2-Steckern
Ladeleistung von bis zu 11 kW (3 Phasen), 20 A
IP65 (gesteckt), IP55 (ungesteckt)

Sygonix E-mobillity Ladekabel mit 5 Metern Länge zum Laden von Elektroautos mit 2 x Typ-2-Steckern, mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW im Mode 3.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 3phasig · Kabel-Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Kabellänge: 5.00 m · Ladeleistung: 11 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestrom: 20 A · Nennspannung: 480 V/AC · Nennstrom: 20 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schutzart: IP65,IP55 · Weitere technische Daten: Anschluss A: Typ 2 IEC 62196 Buchse
Anschluss B: Typ 2 IEC 62196 Stecker

Lieferumfang:
Ladekabel
Tasche
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
20 A
Schutzart:
IP65 | IP55
Kabel-Besonderheiten:
für Außenbereich geeignet
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
480 V/AC
Ladestrom:
20 A
Ladeleistung:
11 kW
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 114,63*
Lager 102
292
1
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 115,25*
1
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 118,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.