Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL50-2L 2fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Silber, Schwarz Neigbar, Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903070-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL50-2L
EAN/GTIN:
     4012386135609
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HL50-2L 2fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Silber,Schwarz Neigbar,Drehbar

My Wall HL50-2L Vollbeweglicher Tischhalter für 2 Flachbildschirme

Für Flachbildschirme 43 - 81 cm (17" - 32")
Belastung 9 kg (pro Bildschirm)
Höhenverstellbar

MACHT JEDEN SITZPLATZ ZUM BESTEN SITZPLATZ
Frei schwenkbare Arme für maximale Sichtflexibilität
Der einzigartig gestaltete Gelenkarm bietet jedem Benutzer Vielseitigkeit und Sicherheit.
Müheloses Neigen, Schwenken und Drehen erleichtert es Ihnen den Bildschirm in die perfekte Position auszurichten.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Neigbar,Drehbar · Halter-Besonderheiten: Neigbar · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Neigbereich (oben): 70 ° · Neigbereich (unten): 70 ° · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),81,3 cm (32") · Rotation: 180 ° · Tisch-Dicke (max.): 85 mm · Tragkraft (max.): 18 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Weitere technische Daten: Seitlich drehbar: 180°
Bildschirm horizontal drehbar: 360°
Mit Befestigungsklemme (10 - 85 mm) und Adapterplatte zur Festmontage
Integriertes Kabelmanagement
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43,2 cm (17") | 81,3 cm (32")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Halter-Ausführung:
Neigbar | Drehbar
Halter-Besonderheiten:
Neigbar
Neigbereich (unten):
70 °
Neigbereich (oben):
70 °
Rotation:
180 °
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
18 kg
Tisch-Dicke (max.):
85 mm
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, My Wall, HL50-2L, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,75*
€ 69,28*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 69,29*
9 Tage
19
€ 6,99*
ab € 58,86*
€ 77,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.