Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4064161294315 HDMI / VGA / Klinke Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse, Klinkenbuchse 3.5 mm] Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902058-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     4064161294315
EAN/GTIN:
     4064161294315
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
SpeaKa Professional 4064161294315 HDMI / VGA / Klinke Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz 0.15 m

SpeaKa HDMI/VGA Adapterkabel 0,15 m Schwarz

Wandelt das digitale HDMI-Signal in ein analoges VGA- und Audio-Signal um
3,5 mm Klinkenausgang zum Verbinden mit Audio-Wiedergabegeräten wie Stereoanlage oder aktive Lautsprecher
Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel @ 60 Hz
Plug and Play - Keine Konfiguration erforderlich
Kein separates Netzteil erforderlich - Stromversorgung möglich über enthaltenes USB-A auf Micro USB-Kabel

Das SpeaKa HDMI/VGA-Adapterkabel ermöglicht Ihnen, das digitale HDMI-Signal in ein analoges Signal für einen VGA-Monitor umzuwandeln. Somit können Sie Geräte mit HDMI-Ausgang wie z.B. Notebook, Blu-ray-Player, Playstation® oder XBOX an einen Monitor anschließen, bei dem nur ein VGA-Anschluss zur Verfügung steht.

HDMI überträgt sowohl Video- als auch Audiosignale. Da der VGA-Eingang jedoch nur ein Videosignal verarbeiten kann, ist der Adapter mit einer zusätzlichen 3,5 mm Line Out-Buchse versehen. Hier können Sie via Klinkenkabel das Audiosignal separat abgreifen und in ein Audiowiedergabegerät Ihrer Wahl - z.B. Stereoanlage, PC oder Notebook, aktive Lautsprecher - abspielen. Die benötigte Stromversorgung des Adapters erfolgt über einen bei Quellen-Geräten zumeist verfügbaren USB-Anschluss. Das benötigte Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: HDMI,VGA,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
HDMI/VGA+Audio-Adapter,USB-A auf Micro USB B-Kabel (Stromversorgung) 0,8 m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse | Klinkenbuchse 3.5 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 60 Hz
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | VGA | Klinke
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor
Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter klinke usb, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, SpeaKa Professional, 4064161294315, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,87*
Lager 102
274
1
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,79*
4
€ 6,95*
ab € 10,26*
€ 14,32*
10 Tage
275
3
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.