Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

endorfy Navis F360 ARGB PC-Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901961-BP
Hersteller:
     endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3B006
EAN/GTIN:
     5903018665931
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung
endorfy Navis F360 ARGB PC-Wasserkühlung

endorfy Navis F360 ARGB PC-Wasserkühlung

Technische Daten:
Gewicht: 1430 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Sockel PC): AMD AM4,AMD AM5,Intel® 1700,Intel® 1200,Intel® 1150,Intel® 1151,Intel® 1155,Intel® 1156,Intel® 2066,Intel® 2011-3

Lieferumfang:
3 x ARGB Lüfter,Pactum PT-3 Wärmeleitpaste

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Abmessungen:
(B x H x T) 395 x 120 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
395 mm
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
Lüfter-Abmessungen:
120 x 120 mm
Passend für (Sockel PC):
AMD® AM4 | AMD® AM5 | Intel® LGA 1700 | Intel® LGA 1200 | Intel® LGA 1150 | Intel® LGA 1151 | Intel® LGA 1155 | Intel® LGA 1156
PC-Lüfter-Besonderheiten:
inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung | inkl. Wärmeleitpaste
Drehzahl (min.):
1600 U/min
Drehzahl (max.):
2600 U/min
Gewicht:
1430 g
Produkt-Art:
PC-Wasserkühlung
Weitere Suchbegriffe: endorfy, EY3B006, Navis F360 ARGB, kühler, lüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
€ 6,90*
ab € 85,30*
€ 107,27*
11 Tage
143
€ 6,29*
ab € 87,97*
€ 110,59*
€ 6,90*
ab € 113,50*
€ 143,00*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 167,82*
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 167,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.