Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN42 BBN200MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2901868-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00X2-M00020
EAN/GTIN:
     4711387170816
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Das ASUS ExpertCenter PN42 definiert das Konzept eines kompakten und dennoch leistungsstarken Desktops neu. Dieser Mini-PC wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Profis und Heimanwender gleichermaßen zu erfüllen, und kombiniert einen ultrakleinen Formfaktor mit einer robusten Reihe von Funktionen. Trotz seiner kompakten Größe bietet er eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter Hochgeschwindigkeits-USB-Anschlüsse, HDMI-, DisplayPort- und VGA-Ausgänge, so dass Sie problemlos eine Vielzahl von Peripheriegeräten und Bildschirmen anschließen können. Die Vernetzung ist mit 802.11ax Wi-Fi und Bluetooth 5.0 ein Kinderspiel und sorgt für schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungen. Auch die Sicherheit wird groß geschrieben: Ein Firmware-TPM-2.0-Chip und ein Kensington-Sicherheitsschlitz schützen Ihre Daten und Ihr Gerät. Darüber hinaus sorgt der High Definition Audio-Standard für ein sattes, klares Klangerlebnis, das sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung eignet. Mit dem ASUS ExpertCenter PN42 erhalten Sie eine vielseitige und sichere Desktop-Lösung, die perfekt in jeden Raum passt.
ASUS ExpertCenter PN42 BBN200MV - Barebone - Mini-PC - 1 x N-series N200 - RAM 0 GB - UHD Graphics - 1GbE, 2.5GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
Infrarotempfänger
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11g
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125B-CG
Ethernet-Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.75 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
5.76 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel N-series N200
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x VGA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 234,32*
€ 259,25*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 234,89*
€ 259,58*
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 245,95*
€ 271,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 249,82*
€ 274,38*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,94*
€ 305,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
€ 217,13*
Ähnlich
Asus
90MR0112-M00070
€ 386,33*
Ähnlich
Asus
90MR0112-M00080
€ 429,04*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00030
€ 508,12*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00040
€ 558,94*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000B0
€ 384,67*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000K0
€ 468,98*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00040
€ 286,55*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00090
€ 380,99*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M000E0
€ 454,57*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00080
€ 539,30*
Ähnlich
Asus
90MR0172-M00030
€ 225,59*
Ähnlich
Asus
90MR00U2-M000E0
€ 597,17*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00040
€ 478,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.