Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2900978-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02M1-M000K0
EAN/GTIN:
     4711387096758
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Ultrakompakter Mini-PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation und Intel® Iris® Xe Grafik*, DDR5 RAM, PCIe® Gen 4 x4 M.2 NVMe® SSD, Intel® 2,5 Gb LAN, WiFi 6E

Neuer Prozessor Architektur-Design
Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel® Core™ CPU der 12. Generation angetrieben, die ein neues Hybrid-Prozessor-Design aufweist. Es umfasst sowohl Performance-Kerne (P-Kerne), die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter Aufgaben zuständig sind, als auch Effizienz-Kerne (E-Kerne), die für Hintergrundaufgaben wie das Surfen im Internet und PowerPoint-Präsentationen verwendet werden. Dieses neue Core-Design ermöglicht es dem PN64, mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste Weise zu verarbeiten.

Überlegene Rechenleistung
Der ASUS ExpertCenter PN64 bietet eine überragende Leistung, die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu erledigen - und das mit höherer Effizienz. Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63-S1 bietet der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung und ist damit perfekt für Multitasking** geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungsbreite:
286 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1840 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
ECO Black
Volumen (l):
0.6 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Produkttyp:
Mini-PC
Audio-Chip:
Realtek ALC3251-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
TDP-down konfigurierbar:
35 W
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller:
Intel I225-V
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 720,09*
€ 780,28*
€ 1,93*
ab € 729,05*
€ 790,37*
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 748,77*
€ 809,91*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 753,23*
€ 815,91*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 823,84*
€ 889,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,74*
€ 1.058,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,08*
€ 1.050,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,43*
€ 1.027,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,84*
€ 980,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.