Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink CQ3122S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 30 m Grau mit Rastnasenschutz, Flammwidrig, Gesamtschirm, H
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2900237-BP
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ3122S
EAN/GTIN:
4052792029383
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LogiLink CQ3122S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 30 m Grau mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Gesamtschirm,Halogenfrei,Paarschirm 1 St.
LogiLink Patchkabel PrimeLine, Cat.6A, S/FTP, grau, 30 m
Patchkabel CAT.6A RJ45 S/FTP 500MHz
Für Gigabit Ethernet & 10 Gigabit Ethernet & PoE
Gesamtschirm und Paare in Metallfolie (PiMF)
AWG 26/7 Vollkupfer Adern
LSZH (halogenfrei u. flammwidrig), IEC60332-1-2
ISO/IEC 11801, EN50173 & TIA/EIA-568
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Gesamtschirm,Halogenfrei,Paarschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz | Flammwidrig | Gesamtschirm | Halogenfrei | Paarschirm
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
... >
01 - Computertechnik
>
Kabel, Hubs & Umschalter
>
Computer-Kabel & -Adapter (extern)
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6a
,
patchkabel
,
LogiLink
,
CQ3122S
,
ethernetkabel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
60
1
€ 9,90*
ab € 14,40*
€ 19,95*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 14,36*
€ 20,29*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 14,88*
€ 21,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 22,76*
Lager 102
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 35,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3016S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3017S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3012S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3015S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3018S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Pink 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3019S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3014S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3013S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3011S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3026S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3027S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3025S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3028S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3023S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3021S
ab € 0,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.