Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.00 m Chrom-Schwarz Flexibel RF-5800360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900180-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5800360
EAN/GTIN:
     4064161294049
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.00 m Chrom-Schwarz Flexibel RF-5800360

RENKFORCE USB 3 IN 1 LADEKABEL

Klein und leicht zu transportieren
Biegsam und langlebig

Entdecke das Renkforce Multi-Ladekabel 3 in 1 - das perfekte Zubehör für alle deine Ladebedürfnisse! Mit diesem aufrollbaren Ladekabel hast du immer die richtige Verbindung parat, egal ob du ein Mikro-USB, USB-C® oder Lightning Gerät besitzt.

Dank der hochwertigen Materialien und der robusten Verarbeitung ist unser Ladekabel langlebig und zuverlässig. Es ist flexibel und lässt sich problemlos aufrollen, sodass es immer ordentlich verstaut ist und nicht verknotet. Die verschiedenen Anschlüsse sind fest integriert und bieten eine stabile Verbindung für schnelles und effizientes Aufladen.

Ausstattung:
3-in-1 Ladekabel mit Aufwickelung

Technische Daten:
AWG: 24 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Chrom-Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Chrom-Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
24
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.