Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2900180-BP Herst.-Nr.: RF-5800360 EAN/GTIN: 4064161294049 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.00 m Chrom-Schwarz Flexibel RF-5800360
RENKFORCE USB 3 IN 1 LADEKABEL
Klein und leicht zu transportieren Biegsam und langlebig
Entdecke das Renkforce Multi-Ladekabel 3 in 1 - das perfekte Zubehör für alle deine Ladebedürfnisse! Mit diesem aufrollbaren Ladekabel hast du immer die richtige Verbindung parat, egal ob du ein Mikro-USB, USB-C® oder Lightning Gerät besitzt.
Dank der hochwertigen Materialien und der robusten Verarbeitung ist unser Ladekabel langlebig und zuverlässig. Es ist flexibel und lässt sich problemlos aufrollen, sodass es immer ordentlich verstaut ist und nicht verknotet. Die verschiedenen Anschlüsse sind fest integriert und bieten eine stabile Verbindung für schnelles und effizientes Aufladen.
Ausstattung: 3-in-1 Ladekabel mit Aufwickelung
Technische Daten: AWG: 24 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Chrom-Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Chrom-Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 24 | Abschirmung: | ohne Schirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Renkforce, RF-5800360, usb host kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
| |